Kúpgörgős csapágyak Timken 598-90077, Külső átmérő: 152.4 mm | Belső átmérő: 92.075 mm | Szélesség: 30.162 mm

Precision Tapered Roller Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:598-90077
Rubix:321103
gyártó:100026371
EAN:0053893068824
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő92.075 mm
Külső átmérő152.4 mm
Szélesség30.162 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 598-90077 [TIMKEN]


Timken’s high-precision tapered roller bearings consist of carefully matched components that offer an added degree of fine-tuning in the bearing setting and adjustment procedure to maximize customer machine productivity. Timken manufactures high-speed designs with a variable preload capability for optimum performance. Timken also manufactures Precision Plus bearings – having an overall radial runout less than a single micron.

Erősségek

In particular, precision tapered roller bearings feature: Tighter manufacturing specifications resulting in greater rotational accuracy; Reduced tolerances on bore and outside diameter creating improved performance in high speed, high temperature applications; Straight race and/or roller profile designs (versus crowned profile designs) for increased accuracy and rigidity; Controlled machining and assembly processes to ensure that components are matched properly and exact specifications are met; High load-carrying capability compared to other bearing types so that fatigue life is enhanced; The ability to be adjusted during installation so that operating torque, shaft rigidity and operating temperature can be precisely controlled.

Alkalmazások

Machine Tool; Printing Press; Rolling Mill

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)39,624x152,4x152,4 mm
Logisztikai Tömeg2450 g
Csomagolt méretek (L x B x H)165,1x165,1x47,752 mm
Csomagolt súly2449,9 g
Belső átmérő92.075 mm
Külső átmérő152.4 mm
Szélesség30.162 mm
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban