Kúpgörgős csapágyak SKF 32036 X, Külső átmérő: 280 mm | Belső átmérő: 180 mm | Szélesség: 67 mm

Tapered Roller Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:32036 X
Rubix:223543
gyártó:37777
EAN:7316577005793
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő180 mm
Külső átmérő280 mm
Szélesség67 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 32036 X kúpgörgos radiális csapágy


Roller bearing Tapered radial Multi row- pairs of '31' , single row metric standard other than ISO 355. ABMA STD (prefix K-) and non standard

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)48x280x280 mm
Logisztikai Tömeg14110 g
Belső átmérő180 mm
Külső átmérő280 mm
Szélesség67 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat320x
Ketrecacél
Referencia sebesség1700 rpm
Sebesség limit2200 rpm
Teljes csapágy szélesség64 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r1160 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr793 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban