Kúpgörgős csapágyak Timken LM241149NW, Külső átmérő: 220 mm | Belső átmérő: 203.2 mm | Szélesség: 47.625 mm

Tapered Roller Bearing Cone

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:LM241149NW
Rubix:208574
gyártó:100078838
EAN:0053893541778
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő203.2 mm
Külső átmérő220 mm
Szélesség47.625 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak LM241149NW-20024 [TIMKEN]


High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.

Erősségek

Internal geometry provides increased stiffness and exceptional runout.
Radial runout high point marked for accurate installation.
Timken® outer (cup) and inner (cone) rings should be used in combination

Alkalmazások

Machine Tool / Printing Press / Rolling Mill

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)279,4x279,4x50,8 mm
Csomagolt súly5019,9 g
Belső átmérő203.2 mm
Külső átmérő220 mm
Szélesség47.625 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly15.02 kg
Sorozatlm241100
Ketrecacél
AlapértelmezettABMA PRECISION RATING CLASS 2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r811000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr439000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban