Precizíós/orsó csapágyak SKF 71800 ACD/P4, Belső átmérő: 10 mm | Külső átmérő: 19 mm | Szélesség: 5 mm

Precision universal angular-contact ball bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:71800 ACD/P4
Rubix:539639
gyártó:396195
EAN:7316574345922
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő10 mm
Külső átmérő19 mm
Szélesség5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 71800 ACD/P4 ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg5 g
Belső átmérő10 mm
Külső átmérő19 mm
Szélesség5 mm
Tömítésnyisd ki
Sorozat71800
Pontosságp4 (abec 7 / iso class 4)
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban