Klasszikus ékszíj Gates 15JP1800/14 PREDATOR POWERBAND

Predator PowerBand 15J

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:15JP1800/14 PREDATOR POWERBAND
Rubix:10484364
gyártó:919518014
EAN:5414465595073
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil15jp
Belső hossz1800 mm
Bordák száma14
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES 5VP710/14 15JP1800/14 PRED PB Átlapolt ékszíj - 919518014


Heavy-duty, wrapped multi V-belt with a narrow profile. The specially treated extra strong wrapping provides a high slip and slide resistance when overloaded without generating excessive heat and is resistant to penetration by foreign materials. The aramid tensile cords are exceptionally strong and durable and almost do not stretch. A multilayered connection band offers an excellent lateral stiffness to prevent the belt jumping or separating from the drive. An excellent solution for problematic drives.

Erősségek

• At least 40% more power transfer than standard V-belts.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards (except 8VP)

Technikai információk


Jellemzők
Profil15jp
Belső hossz1800 mm
Bordák száma14
Kivitelezésar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre