Klasszikus ékszíj Gates 8VP1900/10 PREDATOR POWERBAND

Predator PowerBand 8V

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:8VP1900/10 PREDATOR POWERBAND
Rubix:10484811
gyártó:918210190
EAN:5414465610929
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profil8vp
Belső hossz4826 mm
Bordák száma10
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES 8VP1900/10 PREDATOR POWERBAND Átlapolt ékszíj 918210190


Heavy-duty, wrapped multi V-belt with a narrow profile. The specially treated extra strong wrapping provides a high slip and slide resistance when overloaded without generating excessive heat and is resistant to penetration by foreign materials. The aramid tensile cords are exceptionally strong and durable and almost do not stretch. A multilayered connection band offers an excellent lateral stiffness to prevent the belt jumping or separating from the drive. An excellent solution for problematic drives.

Erősségek

• At least 40% more power transfer than standard V-belts.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards (except 8VP)

Technikai információk


Jellemzők
Profil8vp
Belső hossz4826 mm
Bordák száma10
Kivitelezésar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre