Klasszikus ékszíj Gates SPBP3750/6 PREDATOR POWERBAND

Predator PowerBand SPB

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:SPBP3750/6 PREDATOR POWERBAND
Rubix:10423460
gyártó:919393706
EAN:5414465606656
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspbp
Belső hossz3750 mm
Bordák száma6
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES SPBP3750/6 PREDATOR POWERBAND Átlapolt ékszíj - 919393706


Heavy-duty, wrapped multi V-belt with a narrow profile. The specially treated extra strong wrapping provides a high slip and slide resistance when overloaded without generating excessive heat and is resistant to penetration by foreign materials. The aramid tensile cords are exceptionally strong and durable and almost do not stretch. A multilayered connection band offers an excellent lateral stiffness to prevent the belt jumping or separating from the drive. An excellent solution for problematic drives.

Erősségek

• At least 40% more power transfer than standard V-belts.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards (except 8VP)

Technikai információk


Jellemzők
Profilspbp
Belső hossz3750 mm
Bordák száma6
Kivitelezésar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre