Klasszikus ékszíj Gates SPCP8500/4 PREDATOR POWERBAND

Predator PowerBand SPC

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:SPCP8500/4 PREDATOR POWERBAND
Rubix:10423331
gyártó:919458504
EAN:5414465586286
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspcp
Belső hossz8500 mm
Bordák száma4
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES SPCP8500/4 PREDATOR POWERBAND Átlapolt ékszíj - 919458504


Heavy-duty, wrapped multi V-belt with a narrow profile. The specially treated extra strong wrapping provides a high slip and slide resistance when overloaded without generating excessive heat and is resistant to penetration by foreign materials. The aramid tensile cords are exceptionally strong and durable and almost do not stretch. A multilayered connection band offers an excellent lateral stiffness to prevent the belt jumping or separating from the drive. An excellent solution for problematic drives.

Erősségek

• At least 40% more power transfer than standard V-belts.
• Static conductive (ISO 1813).
• Complies with ATEX standards (except 8VP)

Technikai információk


Jellemzők
Profilspcp
Belső hossz8500 mm
Bordák száma4
Kivitelezésar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre