Keskeny ékszíj Gates SPBP3000 PREDATOR

Predator SPB

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:SPBP3000 PREDATOR
Rubix:10423592
gyártó:919003000
EAN:5414465579790
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspbp
Felső szélesség16 mm
Referenciahossz3000 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES SPBP3000/5VP1180 PREDATOR Burkolt ékszíj, aramid szállal - 919003000


Heavy-duty, wrapped V-belt with a narrow profile. The outer layer, which is not impregnated with rubber, allows momentary slip without damaging the belt. The aramid tensile cords are exceptionally strong and durable and almost do not stretch.

Erősségek

• Constantly retensioning the belts is unnecessary.
• Less maintenance, lower downtime.

Alkalmazások

• The single belts can be used for applications where the PowerBand® belts do not provide a solution.

Technikai információk


Jellemzők
Profilspbp
Felső szélesség16 mm
Referenciahossz3000 mm
Belső hossz3000 mm
Külső hossz3022 mm
Vastagság13 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre