Keskeny ékszíj Gates SPBP3150 PREDATOR
Predator SPB
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Gates:SPBP3150 PREDATOR
Rubix:10423544
gyártó:919003150
EAN:5414465579707


Műszaki összefoglalás
| Profil | spbp |
|---|---|
| Felső szélesség | 16 mm |
| Referenciahossz | 3150 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : GATES SPBP3150/5VP1250 PREDATOR Burkolt ékszíj, aramid szállal - 919003150
Heavy-duty, wrapped V-belt with a narrow profile. The outer layer, which is not impregnated with rubber, allows momentary slip without damaging the belt. The aramid tensile cords are exceptionally strong and durable and almost do not stretch.
Erősségek
• Constantly retensioning the belts is unnecessary.
• Less maintenance, lower downtime.
• Less maintenance, lower downtime.
Alkalmazások
• The single belts can be used for applications where the PowerBand® belts do not provide a solution.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spbp |
|---|---|
| Felső szélesség | 16 mm |
| Referenciahossz | 3150 mm |
| Belső hossz | 3150 mm |
| Külső hossz | 3172 mm |
| Vastagság | 13 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre