Keskeny ékszíj Gates SPCP2120 PREDATOR

Predator SPC

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:SPCP2120 PREDATOR
Rubix:10423529
gyártó:919102120
EAN:5414465579905
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilspcp
Felső szélesség22 mm
Referenciahossz2120 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES SPCP2120 PREDATOR Burkolt ékszíj, aramid szállal - 919102120


Heavy-duty, wrapped V-belt with a narrow profile. The outer layer, which is not impregnated with rubber, allows momentary slip without damaging the belt. The aramid tensile cords are exceptionally strong and durable and almost do not stretch.

Erősségek

• Constantly retensioning the belts is unnecessary.
• Less maintenance, lower downtime.

Alkalmazások

• The single belts can be used for applications where the PowerBand® belts do not provide a solution.

Technikai információk


Jellemzők
Profilspcp
Felső szélesség22 mm
Referenciahossz2120 mm
Belső hossz2120 mm
Külső hossz2150 mm
Vastagság18 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre