Görgő a szállításhoz Blickle L-RD 125R-FI
Pressed steel swivel castor, medium duty design, with top plate fitting, with brake system 'stop-fix' Wheel, with 'Blickle Comfort' two-component solid rubber tyres, with pressed steel rim
Lásd a műszaki információkatReferencia
Blickle:L-RD 125R-FI
Rubix:469146
gyártó:9589
EAN:4047526009588


Műszaki összefoglalás
| Terhelhetőség | 120 kg |
|---|---|
| A kerék átmérője | 125 mm |
| Kerékszélesség | 38 mm |
Termék leírás : B.L-RD 125R-FI feketegumis, fékesforgóvillás kerék
Bracket: L series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- strong central kingpin (from wheel Ø 150 mm)
- swivel head seal
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: RD series
- tyre: two-component solid rubber "Blickle Comfort", hardness 65 Shore A, colour black
- rim: pressed steel, strong rim structure with tubular steel hub, bolted or pressed, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +60 °C
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1304 g |
|---|---|
| Terhelhetőség | 120 kg |
| A kerék átmérője | 125 mm |
| Kerékszélesség | 38 mm |
| Kerékház/felni anyaga | acél |
| Futófelület/gumiabroncs anyaga | gumi |
| Min. hőfok | -25 °C |
| Max. hőfok | 70 °C |
| Futófelület/gumiabroncs szine | fekete |
| Keménység A | 65 Shore |
| Lemez hossza | 100 mm |
| 150 mm | |
| 37,5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre