Nyomószerelvény - csatlakozó Mecaline 867645
PRESSURE GAUGE STAINLESS STEEL CASE - BOTTOM BRASS CONNECTION - GLYCERINE
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:867645
Rubix:10170947
EAN:3660338215988

Dokumentumok
Termék leírás : 867645 - STAINLESS ST. HOUSING PRESSURE GAUGE DIAM 63 1/4-0/1B
Stainless steel case with safety vent at 12 o'clock and brass Bourdon tube. Botton brass connection 1/4’’. Plexiglas indicator, 63 mm diameter.C lass 1.6. Bourdon tube. For non-corrosive fluid between -20°C and +60°C. Complies with EN 837-1. IP 65 filled with glycerine used to slow down the movement of the needle in dynamic application.
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | 1/4 |
|---|---|
| Hossz | 29 mm |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Szín | ezüst |
| Csatlakozás 2 | g1/4 b |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Üzemi nyomás | 1 bar |
| Metrikus külső csőátmérő | 63 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre