Referencia
SMC:G36-2-01-L
Rubix:10251787
gyártó:00510267
EAN:3618036105148

Műszaki összefoglalás
| Max. üzemi nyomás | 2 bar |
|---|---|
| Csatlakozási átmérő | r 1/8 '' |
Dokumentumok
Termék leírás : Manométer axiális csatlakozással, R1/8, átméro 37,5mm 0-0,2M
SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.
•4 gauge diameters: ø37.5, ø42.5, ø51.4, ø63.4.
•Red and green zones offer improved visibility of pressure control range.Back side thread. R1/8, R1/4 Indication precision: ±3% F.S. (full span)
Size: G36 (ø37.5)
Maximum Display: 2 (0.2 MPa)
Connection Thread: 01 (R1/8)
Clear Cover Material: Polycarbonate
•Red and green zones offer improved visibility of pressure control range.
Size: G36 (ø37.5)
Maximum Display: 2 (0.2 MPa)
Connection Thread: 01 (R1/8)
Clear Cover Material: Polycarbonate
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 76 g |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 2 bar |
| Csatlakozási átmérő | r 1/8 '' |
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
| Pontosság | 3 % vom messbereich |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre