Tápegységek SMC GP46-10-01L5-Q

Pressure Gauge

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:GP46-10-01L5-Q
Rubix:10413615
gyártó:GP46-10-01L5-Q
EAN:3618036101911
brand logo

Műszaki összefoglalás

Max. üzemi nyomás10 bar
Csatlakozási átmérő1/8 ''
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Manométer+Nyomáskapcsoló, R1/8, 0-1MPa, GP46-10-01L5-Q


SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.
•Pressure gauge with built-in switch
•Equipped with a light for verifying operation
•Equipped with a limit indicator
•Optional cover ring assembly and 3m lead wire length
•Pressure range 0 to 1.0 MPa

Display Pressure: 10 (1.0MPa)
Connection Thread: 01 (R 1/8)
Indicator Light: L5 (LED/24 VDC)
Attachment: Without Cover ring assembly
Option: Q (CE Marked)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)54x46x45 mm
Logisztikai Tömeg136 g
Max. üzemi nyomás10 bar
Csatlakozási átmérő1/8 ''
Minimális üzemi nyomás0 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre