Tápegységek SMC GP46-10-02-Q

Pressure Gauge

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:GP46-10-02-Q
Rubix:10256545
gyártó:GP46-10-02-Q
EAN:3618036101874
GP46, Pressure Gauge w/Switch (O.D. 42.5)

Műszaki összefoglalás

Max. üzemi nyomás10 bar
Csatlakozási átmérőr 1/4 ''
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Manométer+Nyomáskapcsoló, R1/4, 0-1MPa, GP46-10-02-Q


SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.
GP46, Pressure Gauge w/Switch (O.D. 42.5)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)56x46x45 mm
Logisztikai Tömeg140 g
Max. üzemi nyomás10 bar
Csatlakozási átmérőr 1/4 ''
Minimális üzemi nyomás0 bar
Pontosság± 0,03 mpa
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre