Nyomásérzékelők Festo SPAW-B2R-G14F-2PA-M12
Pressure sensor
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SPAW-B2R-G14F-2PA-M12
Rubix:516875
gyártó:8022776
EAN:4052568257774
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Nyomásérzékelo SPAW-B2R-G14F-2PA-M12 8022776
Pressure sensor SPAW-B2R-G14F-2PA-M12 For measuring media pressures, pressure measuring range between -1 and +1 bar, pneumatic Connection female thread G1/4. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Contains PWIS substances, * Conforms to RoHS), Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Pressure sensor SPAW-B2R-G14F-2PA-M12 8022776
Technikai információk
Jellemzők
| Max. feszültség | 35 V |
|---|---|
| Min. feszültség | 15 V |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre