Nyomásérzékelők Festo SPAW-P2R-G12M-2PA-M12

Pressure Sensor

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:SPAW-P2R-G12M-2PA-M12
Rubix:516822
gyártó:8022787
EAN:4052568257880
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Nyomásérzékelo SPAW-P2R-G12M-2PA-M12 8022787


The SPAW is an extremely robust pressure sensor with display used formeasuring media pressures in measuring ranges. It can measure all media which do not corrode the measuring cell and housing. The switching outputs can be set quickly and easily using three buttons. The high-quality display can be rotated by 320° and the orientation of the lettering can be rotated by 180°.This ensures that the display is easily readable in every installation position.

Alkalmazások

Standard Pressure Measurement;High Pressure Pneumatic System;Monitor the Pressure of Liquid Media

Technikai információk


Jellemzők
Min. hőfok0 °C
Max. hőfok80 °C
Max. feszültség35 V
Min. feszültség15 V
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre