Hőcserélők / Hűtők SMC IS10E-30F03-6Z-A

Pressure Switch

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:IS10E-30F03-6Z-A
Rubix:10246311
gyártó:IS10E-30F03-6Z-A
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Nyomáskapcsoló,1-6bar,100VDC/100VAC, IS10E-30F03-6Z-A


SMC's IS10 pressure switch is 16% lighter, and 11% smaller when compared to the IS1000. The IS10 is RoHS compliant and CE marked. Set pressure range is 0. 1 to 0. 4MPa (optional 0. 1 to 0. 6 MPa). Also available are the IS10M (pressure switch with spacer) and the IS10E (pressure switch with piping adapter).

Erősségek

•For connecting to modular type FRL units
Service life: 5 million cycles
Service life: 5 million cycles
RoHS compliant & CE marked

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre