Hőcserélők / Hűtők SMC ISE20B-L-01-W

Pressure Switch

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:ISE20B-L-01-W
Rubix:10411260
gyártó:ISE20B-L-01-W
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Digit.nyomáskapcsoló,- 0,1-1 MPa, I/O, ISE20B-L-01-W


High-Precision Digital Pressure Switches
3-Screen, 3-Colour Display
Applicable fluid: air, non-corrosive gas, non-flammable gas, or general fluids
Pressure ranges: from -0.1 to 2 MPa
Repeatability: ±0.2 % F.S.
Output: IO-Link, NPN/PNP or Analogue (Voltage/Current)
Select response time: from less than 1.5 ms to 5 s.
IP40 or IP65
Consumption: 35 mA or less.

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre