Nyomásérzékelők Festo SPTE-P10R-S6-B-2.5K
Pressure transmitter
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SPTE-P10R-S6-B-2.5K
Rubix:518296
gyártó:571480
EAN:4052568101343
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Nyomástávadó SPTE-P10R-S6-B-2.5K 571480
pressure transmitter SPTE-P10R-S6-B-2.5K Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Pressure Transmitter Spte-P10R-S6-B-2.5K 571480
Technikai információk
Jellemzők
| Max. feszültség | 30 V |
|---|---|
| Min. feszültség | 10 V |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre