Referencia
Festo:SPTE-B2R-PC10-B-2.5K
Rubix:10193255
gyártó:8025977
EAN:4052568293826
Termék leírás : FESTO Nyomástávadó SPTE-B2R-PC10-B-2.5K 8025977
Pressure transmitter SPTE-B2R-PC10-B-2.5K 8025977
Technikai információk
Jellemzők
| Min. hőfok | 0 °C |
|---|---|
| Max. hőfok | 50 °C |
| Max. feszültség | 30 V |
| Min. feszültség | 10 V |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre