Nyomásérzékelők Festo SPTE-B2R-PC10-V-2.5K

Pressure transmitter

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:SPTE-B2R-PC10-V-2.5K
Rubix:10193254
gyártó:8025976
EAN:4052568293819
brand logo

Termék leírás : FESTO Nyomástávadó SPTE-B2R-PC10-V-2.5K 8025976


Technikai információk


Jellemzők
Min. hőfok0 °C
Max. hőfok50 °C
Max. feszültség10 V
Feszültség10 V
Csatlakozáscartridge 10 mm (pneumatische aansluiting)
Min. feszültség0 V
Max. üzemi nyomás1 bar
Védettség (IP)ip40
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre