Irányszabályozó szelepek - Áramlásszabályozó Mecaline 853020

PUSH-IN FITTING FLOW REGULATOR

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:853020
Rubix:10172726
EAN:3660338092060
FLOW REGULATOR PUSH-IN FITTINGS  6

Dokumentumok

Termék leírás : 853020 - FLOW REG PUSH-IN OD 6


Material: Polymer Body. Pression range: 0.1...9 Bar. Temperature range : -10°C...+80°C

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre