Keskeny fogazott ékszíj Gates XPZ1180/3VX464 QUAD-POWER 4

Quad-Power 4 Narrow V-Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:XPZ1180/3VX464 QUAD-POWER 4
Rubix:10300842
gyártó:964301180
EAN:5414465968457
XPZ1180/3VX464 QUAD-POWER 4

Műszaki összefoglalás

Profilxpz
Referenciahossz1180 mm
Külső hossz1193 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GATES XPZ1180/3VX464 QUAD-POWER 4 Fogazott ékszíj - 964301180


By using innovative minimal-stretch cord technology, Gates Quad-Power 4 bandless V-belts are free of maintenance. Unlike conventional belts, the Quad-Power 4 V-belt does not suffer from severe tension decay in the first hours after installation. So no run-in period nor any re-tensioning are required. This new generation of SERVICE FREE EPDM belts are designed to extend product lifetime eliminating costly downtime for re-tensioning, repair and replacement.

Erősségek

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Alkalmazások

Heavy-Duty Belt

Technikai információk


Jellemzők
Profilxpz
Referenciahossz1180 mm
Külső hossz1193 mm
Felső szélesség10 mm
Magasság8 mm
Belső hossz1142 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre