Referencia
Gates:XPA1400 QUAD-POWER 4
Rubix:639100
gyártó:964401400
EAN:5414465971341




Műszaki összefoglalás
| Profil | xpa |
|---|---|
| Referenciahossz | 1400 mm |
| Külső hossz | 1418 mm |
Termék leírás : GATES XPA1400 QUAD-POWER 4 Fogazott ékszíj - 964401400
By using innovative minimal-stretch cord technology, Gates Quad-Power 4 bandless V-belts are free of maintenance. Unlike conventional belts, the Quad-Power 4 V-belt does not suffer from severe tension decay in the first hours after installation, so no run-in period nor any re-tensioning are required. This new generation of service free EPDM belts are designed to extend product lifetime eliminating costly downtime for re-tensioning, repair and replacement.
Erősségek
EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Alkalmazások
Excellent for Textile Mills;Machine Tool;Food Processing
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | xpa |
|---|---|
| Referenciahossz | 1400 mm |
| Külső hossz | 1418 mm |
| Felső szélesség | 13 mm |
| Magasság | 10 mm |
| Belső hossz | 1361 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre