Keskeny fogazott ékszíj Gates XPA1750 QUAD-POWER 4

Quad Power 4 V-Belt

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Gates:XPA1750 QUAD-POWER 4
Rubix:10300736
gyártó:964401750
EAN:5414465971860
XPA1750 QUAD-POWER 4

Műszaki összefoglalás

Profilxpa
Referenciahossz1750 mm
Külső hossz1764 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GATES XPA1750 QUAD-POWER 4 Fogazott ékszíj - 964401750


By using innovative minimal-stretch cord technology, Gates Quad-Power 4 bandless V-belts are free of maintenance. Unlike conventional belts, the Quad-Power 4 V-belt does not suffer from severe tension decay in the first hours after installation, so no run-in period nor any re-tensioning are required. This new generation of service free EPDM belts are designed to extend product lifetime eliminating costly downtime for re-tensioning, repair and replacement.

Erősségek

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Alkalmazások

Excellent for Textile Mills;Machine Tool;Food Processing

Technikai információk


Jellemzők
Profilxpa
Referenciahossz1750 mm
Külső hossz1764 mm
Felső szélesség13 mm
Magasság10 mm
Belső hossz1711 mm
Keresztmetszetxpa
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre