Keskeny fogazott ékszíj Gates XPB2900/5VX1146 QUAD-POWER 4
Quad Power 4 V-Belt
Lásd a műszaki információkatReferencia
Gates:XPB2900/5VX1146 QUAD-POWER 4
Rubix:10300678
gyártó:964502900
EAN:5414465973826




Műszaki összefoglalás
| Profil | xpb |
|---|---|
| Referenciahossz | 2900 mm |
| Külső hossz | 2922 mm |
Termék leírás : GATES XPB2900/5VX1146 QUAD-POWER 4 Fogazott ékszíj - 964502900
By using innovative minimal-stretch cord technology, Gates Quad-Power 4 bandless V-belts are free of maintenance. Unlike conventional belts, the Quad-Power™ 4 V-belt does not suffer from severe tension decay in the first hours after installation. So no run-in period nor any re-tensioning are required. This new generation of SERVICE FREE EPDM belts are designed to extend product life time eliminating costly downtime for re-tensioning, repair and replacement.
Erősségek
EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | xpb |
|---|---|
| Referenciahossz | 2900 mm |
| Külső hossz | 2922 mm |
| Felső szélesség | 16 mm |
| Magasság | 13 mm |
| Belső hossz | 2840 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre