Keskeny fogazott ékszíj Gates XPA2430 QUAD-POWER 4

Quad Power 4 V-Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Gates:XPA2430 QUAD-POWER 4
Rubix:10300724
gyártó:964402430
EAN:5414465972430
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilxpa
Referenciahossz2430 mm
Külső hossz2448 mm

Termék leírás : GATES QUAD-POWER®4 Vágott erosített fogazott ékszíj XPA2430 QUAD-POWER 4


By using innovative minimal-stretch cord technology, Gates Quad-Power 4 bandless V-belts are free of maintenance. Unlike conventional belts, the Quad-Power 4 V-belt does not suffer from severe tension decay in the first hours after installation, so no run-in period nor any re-tensioning are required. This new generation of service free EPDM belts are designed to extend product lifetime eliminating costly downtime for re-tensioning, repair and replacement.

Erősségek

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Alkalmazások

Excellent for Textile Mills;Machine Tool;Food Processing

Technikai információk


Jellemzők
Profilxpa
Referenciahossz2430 mm
Külső hossz2448 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre