Keskeny fogazott ékszíj Gates XPB1120/5VX445 QUADPOWER III
Quad Power III XPZ
Lásd a műszaki információkatReferencia
Gates:XPB1120/5VX445 QUADPOWER III
Rubix:266892
gyártó:963501120
EAN:5414465825842
Termék leírás : Fogazott ékszíjak XPB 1120 [GATES]
Cogged beltless V-belt with a narrow profile. Gates Quad Power III belts provide high power, a longer trouble-free service life and a lower energy consumption. Wide temperature range: from -40°C to +110°C. Exceptional power capacity. Space-saving and broad design freedom. Minimum loss of belt tension. Long and trouble-free service life and therefore lower replacement and maintenance costs. Significantly lower noise level. Environmentally friendly: halogen-free.
Erősségek
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | xpb |
|---|---|
| Referenciahossz | 1120 mm |
| Külső hossz | 1142 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

