Pneumatikus forgatható hajtás Festo DFPD-160-RP-90-RS45-F07-17-R3-C
Quarter Turn Actuator DFPD
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DFPD-160-RP-90-RS45-F07-17-R3-C
Rubix:10458047
gyártó:8144436
EAN:4052568574406
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Fordító hajtómu DFPD-160-RP-90-RS45-F07& 8144436
The DFPD series features a rack and pinion combination with a constant torque characteristic across the entire swivel range. The quarter turn actuators DFPD are perfect for automating your butterfly valves, ball valves and dampers.
Erősségek
- Uniform torque characteristic across the entire rotation angle of 90° with the double-acting version
- Version with swivel angle 120°, 135°, 180° for the sizes 40, 120, 240, 480, double-acting
- Process valve connection to ISO 5211
- Mounting hole pattern to VDI/VDE 3845
- Sturdy, non-slip and easy-to-clean aluminium housing
- Long service life, low wear
- Increased corrosion protection
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre