Pneumatikus forgatható hajtás Festo DFPD-900-RP-90-RS35-F14-R3-C

Quarter Turn Actuator DFPD

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DFPD-900-RP-90-RS35-F14-R3-C
Rubix:10458683
gyártó:8102888
EAN:4052568455934
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Fordító hajtómu DFPD-900-RP-90-RS35-F14& 8102888


The DFPD series features a rack and pinion combination with a constant torque characteristic across the entire swivel range. The quarter turn actuators DFPD are perfect for automating your butterfly valves, ball valves and dampers.

Erősségek

  • Uniform torque characteristic across the entire rotation angle of 90° with the double-acting version
  • Version with swivel angle 120°, 135°, 180° for the sizes 40, 120, 240, 480, double-acting
  • Process valve connection to ISO 5211
  • Mounting hole pattern to VDI/VDE 3845
  • Sturdy, non-slip and easy-to-clean aluminium housing
  • Long service life, low wear
  • Increased corrosion protection

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre