Express karomcsatlakozó Mecaline 829147

Quick male coupler

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:829147
Rubix:10171381
EAN:3660338048548
QUICK FIT FITTING MALE  1''

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérő1 ''

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Külso menetes gyorscsatlakozó - 829147


Symmetrical half-couplings used for water and air applications complying with the NF E-29-573 standard Manufactured from a hot stamped brass bar. NBR seal. Distance between the claws: 41 mm. PMS: 10 bars.

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozási átmérő1 ''
  • Elérhető