Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral INA RA108-NPP-B, Külső átmérő: 80 mm | Belső átmérő: 38.1 mm | Szélesség: 43.8 mm
RA..-NPP-B
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:RA108-NPP-B
Rubix:277408
gyártó:0502936560000
EAN:4054366692627


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 38.1 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 43.8 mm |
Termék leírás : INA RA108-NPP-B Y csapágy betét
Tensioning bearing RA..-NPP-B, spherical outer ring, fixing by eccentric clamping ring, P-gasket on both sides, bore in inches
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 43,7x80x76 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 642 g |
| Belső átmérő | 38.1 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 43.8 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | ra..-npp-b |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre