Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R067804000
Radial ball bushings, R0678
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R067804000
Rubix:10013116



Termék leírás : BOSCH 0678-040-00 [BOSHREX]
RADIAL KB KBR-40 &
Radial ball socket KBR-40
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1527 g |
|---|---|
| Sorozat | kbr |
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 75 mm |
| Hossz | 100 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
