Négypont érintkezésű golyóscsapágyak SKF FPCU 708-2RS1, Külső átmérő: 209.55 mm | Belső átmérő: 190.5 mm | Szélesség: 12.7 mm
Radial Deep Groove Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:FPCU 708-2RS1
Rubix:541654
gyártó:5839
EAN:7316577112385





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 190.5 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 209.55 mm |
| Szélesség | 12.7 mm |
Termék leírás : SKF FPCU 708-2RS1 mélyhornyú golyóscsapágy
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 443 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 190.5 mm |
| Külső átmérő | 209.55 mm |
| Szélesség | 12.7 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két gumi tömítés |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre