Egyéb radiális betétes golyóscsapágyak INA BE25-XL, Külső átmérő: 62 mm | Belső átmérő: 25 mm | Szélesség: 17 mm
Radial insert ball bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:BE25-XL
Rubix:58094
gyártó:0009494260000
EAN:4012802824315


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 17 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA BE25 Y csapágy betét
Radial insert ball bearings BE, cylindrical outer ring, with steel aligning ring, P seals on both sides
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 17 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7800 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 14000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre