Egyéb radiális betétes golyóscsapágyak SNR UK209G2H, Külső átmérő: 85 mm | Belső átmérő: 40 mm | Szélesség: 30 mm
SNR - Insert Bearing - UK.209G2H
Lásd a műszaki információkatReferencia
SNR:UK209G2H
Rubix:311746
gyártó:UK.209G2H
EAN:3413529503780




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 30 mm |
Termék leírás : Y csapágy betét UK209G2H [SNR]
spherical outer diameter with locking pin, fixing by adapter sleeve, seal with slinger
Housing bearing insert, sealing disc with additional centrifugal discs on both sides of the bearing, inner ring with tapered bore, spherical outer ring, SNR re-lubrication system, adapter sleeve mounting
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 30 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 20800 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 31850 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre