Egyéb radiális betétes golyóscsapágyak SKF 1726310-2RS1, Külső átmérő: 110 mm | Belső átmérő: 50 mm | Szélesség: 27 mm
Insert Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:1726310-2RS1
Rubix:201733
gyártó:34562
EAN:7316577043047


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 27 mm |
Termék leírás : SKF 1726310-2RS1 y-csapágy betét
Insert bearings are based on sealed deep groove ball bearings. These insert bearings are suitable for applications where smooth running is a key operational parameter. It can accommodate heavier axial loads than any other insert bearing. The bearings are seald on both sides, made of sheet steel reinforced NBR, and are fitted in a recess on the outer ring and ride against the inner ring shoulder to act as contact seals.
Erősségek
- Smooth running
- Can accommodate havy axial loads
- Seald on both sides
- Can accommodate havy axial loads
- Seald on both sides
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1023 g |
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 27 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 38000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 61800 N |
| Súly | 1.05 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre