Radiális betétes golyóscsapágy excentrikus reteszelő gallérral INA RALE20-XL-NPP-B, Külső átmérő: 42 mm | Belső átmérő: 20 mm | Szélesség: 16.7 mm

Radial insert ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:RALE20-XL-NPP-B
Rubix:63761
gyártó:0008170900000
EAN:4012802782097
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Külső átmérő42 mm
Szélesség16.7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA RALE20-XL-NPP-B Y csapágy betét


Radial insert ball bearings RALE..-NPP-B, spherical outer ring, location by eccentric locking collar, P seals on both sides

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő20 mm
Külső átmérő42 mm
Szélesség16.7 mm
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr9400 N
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Utánkenési funkciónem
Ketrecpoliamid
Vastagság24.5 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r5000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban