Referencia
Lecserélt ref.:NKIS60
INA:NKIS60-XL
Rubix:551782
gyártó:0507712720000
EAN:4047643203722


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 28 mm |
Termék leírás : INA NKIS60-XL Tugörgos csapágy (megmunkált)
Needle roller bearings NKIS, heavy series
Erősségek
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 28x90x90 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 560 g |
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 28 mm |
| Sorozat | nkis..-xl |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 3800 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 113000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 77000 N |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre