Tűgörgős csapágyak INA RNA4900-XL

Radial roller bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:RNA4900-XL
Rubix:218116
gyártó:0506599360000
EAN:4012802692402
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő14 mm
Külső átmérő22 mm
Szélesség13 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA RNA4900-XL Tugörgos csapágy (megmunkált)


Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL

Erősségek

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)13x22x22 mm
Logisztikai Tömeg17 g
Belső átmérő14 mm
Külső átmérő22 mm
Szélesség13 mm
Sorozatrna..-xl
Ketrecacél
Referencia sebesség17800 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r9200 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr9600 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre