Tűgörgős csapágyak SKF NKIS 65

NKIS Needle Roller Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:NKIS 65
Rubix:204772
gyártó:14383
EAN:7316570587289
SKF NEEDLE BEARING NKIS 65

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Külső átmérő95 mm
Szélesség28 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Tugörgos csapágyak (megmunkált) NKIS 65 [SKF]


Single row needle roller bearings incorporate cylindrical rollers that are small in diameter relative to their length. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity. The outer ring includes two integral flanges to guide the bearing axially and an annular groove with one or more lubrication holes to facilitate relubrication.

Erősségek

- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)28x95x95 mm
Logisztikai Tömeg641 g
Belső átmérő65 mm
Külső átmérő95 mm
Szélesség28 mm
Sorozatnkis
Ketrecacél
Referencia sebesség5300 rpm
Sorok száma1
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r132 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr70.4 N
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre