Referencia
INA:RNA4856-XL
Rubix:552391
gyártó:0507674450000
EAN:4047643203975


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 305 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 350 mm |
| Szélesség | 69 mm |
Termék leírás : INA RNA4856-XL Tugörgos csapágy (megmunkált)
Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 69x350x350 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 9300 g |
| Belső átmérő | 305 mm |
| Külső átmérő | 350 mm |
| Szélesség | 69 mm |
| Sorozat | rna..-xl |
| Referencia sebesség | 810 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 1300000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 510000 N |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre