Referencia
INA:RNA4903-2RSR-XL
Rubix:466498
gyártó:0507748160000
EAN:4012802701715


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 22 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 30 mm |
| Szélesség | 13 mm |
Termék leírás : INA RNA4903-2RSR-XL Tugörgos csapágy (megmunkált)
Needle roller bearings RNA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides
Erősségek
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 13x30x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 23 g |
| Belső átmérő | 22 mm |
| Külső átmérő | 30 mm |
| Szélesség | 13 mm |
| Sorozat | rna..-2rsr-xl |
| Ketrec | acél |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 11000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 10000 N |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető