Zárókupakok INA GR 6X12X2-C
Radial rotary shaft seal
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:GR6X12X2-B
INA:GR 6X12X2-C
Rubix:550244
EAN:4054364793609
Dokumentumok
Termék leírás : INA GR6X12X2-C Forgó tengelytömítés
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 12 mm |
| Szélesség | 2 mm |
| Sorozat | gr-c |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

