Zárókupakok SKF FS 330

SKF felt strips for bearing housings series FS

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:FS 330
Rubix:589027
gyártó:6271
EAN:7316577016751
brand logo

Termék leírás : SKF FS 330 (8 x 9 x 330)SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg7,1 g
Belső átmérő9 mm
Külső átmérő330 mm
Szélesség7.5 mm
Sorozatfs
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre