Zárókupakok INA GR25X32X4-B
Radial shaft sealing ring
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:GR25X32X4-B
Rubix:559375
gyártó:0090495250000
EAN:4054362374107
Dokumentumok
Termék leírás : INA GR25X32X4-B Forgó tengelytömítés
Radial shaft sealing ring
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 4x32x32 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3 g |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 32 mm |
| Szélesség | 4 mm |
| Sorozat | gr..-b |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

