Gömbcsukló csapágyak SKF GEH 100 ES-2RS, Külső átmérő: 160 mm | Szélesség: 85 mm | Belső átmérő: 100 mm

Radial Spherical Plain Bearing GEH Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:GEH 100 ES-2RS
Rubix:544117
gyártó:6947
EAN:7316577003300
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő100 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség85 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF GEH 100 ES-2RS gömbcsukló (radiális)


These radial spherical plain bearings have a steel/steel sliding contact surface combination and a double-lip contact seal on both sides. The bearings require maintenance and can be relubricated via lubrication holes and an annular groove in both rings. Compared to the GE series, they have a wider inner ring and a larger outside diameter, which enable higher load ratings and larger tilt angles.

Erősségek

- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)85x160x160 mm
Logisztikai Tömeg5743,6 g
Belső átmérő100 mm
Külső átmérő160 mm
Szélesség85 mm
Tömítéskét gumi tömítés
A csapágyhézag típusacn
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr655000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban