Gömbcsukló csapágyak SKF GEH 25 C, Külső átmérő: 47 mm | Szélesség: 28 mm | Belső átmérő: 25 mm
Radial Spherical Plain Bearing GEH Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:GEH 25 C
Rubix:106776
gyártó:6962
EAN:7316577079473


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 28 mm |
Termék leírás : SKF GEH 25 C gömbcsukló (radiális)
These spherical plain bearings have a steel/PTFE sintered bronze contact surface combination and are maintenance-free. The sliding surfaces have to be externally protected from contaminants. These bearings are also available with a wider inner ring and a larger outside diameter (suffix GEH), which enable higher load ratings and larger tilt angles.
Erősségek
- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances
- Long service life and maintenance-free
- Suitable for heavy, constant direction loads
- Low coefficient of friction
- High operating temperatures
- High sliding velocities and small operating clearances
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 28x47x47 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 201,3 g |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 28 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 65500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre